28100525 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(2R) 部品 日本ニューマチック工業 51115674

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(2R) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングワッシャ
スプリングワッシャ
スロットルスプリング
スロットルピン
エキゾストカバー
フィルタ
スクリーン
マフラ
エキゾストワッシャ
グリップ
アジャストバルブ
アジャストレバー
スプリング
リバースレバー
トップシール
シリンダ
ロータ
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ストッパリング
キャップスクリュウ
セットスクリュウ
ボールベアリング
スチールボール
ラバーボール
スプリングピン
スナップリング
Oリング
カプラプラグ
部品番号104
104
103
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
23
25
26
29
30
31
32
34
35
37
40
100
101
102
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51115674品番28100525
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングワッシャ部品番号1041台あたりに必要な個数3
関連資料:※部品図(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする