曜日別特売
15204050 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品 日本ニューマチック工業 51116758

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
部品名称スロットルスプリング
スロットルスプリング
スロットルプラグ
アジャストバルブ
スプリング
スロットルピン
レバー
リバースバルブ
リバースワッシャ
リバースレバー
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
トップシール
ミドルシール
フランジ
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ジョイント
ロックナット
アクセルギヤー
ストッパピン
ストッパ
ギヤースピンドル
ナットストッパ
カラー
キャップスクリュ
十字穴付なべ小ねじ
セットスクリュウ
六角穴付プラグ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スチールボール
ラバーボール
スプリングピン
オイルシール
Oリング
カプラプラグ
部品番号3
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
32
35
36
37
39
40
41
44
51
100
101
102
103
104
105
107
109
111
112
113
114
116
117
119
120
121
122
200
内容量1個注文コード51116758品番15204050
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スロットルスプリング部品番号31台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする