28208051 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品 日本ニューマチック工業 51118684

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルピン
エキゾストカバー
フィルタ
スクリーン
マフラ
エキゾストワッシャ
グリップ
アジャストバルブ
アジャストレバー
スプリング
リバースレバー
ハンドルキャップ
トップシール
シリンダ
ロータ
ベーン
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ストッパリング
キャップスクリュウ
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スチールボール
ラバーボール
スナップリング
Oリング
カプラプラグ
部品番号109
109
108
110
111
112
113
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
22
23
25
26
27
29
30
31
33
34
36
39
100
101
102
103
104
105
106
107
114
115
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51118684品番28208051
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称
スプリングピン
部品番号
109
1台あたりに必要な個数
1
関連資料:※部品図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする