ヤマダコーポレーション
エアーチャック
エアーツール用のカプラーです。
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200
全18種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
38
41
42
43
46
47
49
53
55
56
60
63
64
77
79
トラスコ品番
選択してください
811-7212
811-7213
811-7214
811-7215
811-7216
811-7219
811-7220
811-7222
811-7223
811-7224
811-7226
811-7227
811-7228
811-7229
811-7230
811-7231
811-7232
811-7233
内容量
1個
1箱(10個)
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590990
PS-20SN
1個
811-7223
60
6.5mmウレタンホース
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591148
PS-20SM
1箱(10個)
811-7222
56
R1/4
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82591315
PS-30PN
1個
811-7227
49
8mmウレタンホース
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591376
PS-20PN
1箱(10個)
811-7219
47
6.5mmウレタンホース
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591437
PS-30PF
1個
811-7224
41
Rc3/8
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591471
PS-30SM
1個
811-7214
56
R3/8
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591480
PS-30PM
1箱(10個)
811-7226
42
R3/8
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82591568
PS-30SF
1箱(10個)
811-7212
55
Rc3/8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591751
PS-40PF
1箱(10個)
811-7228
43
Rc1/2
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591760
PS-40SF
1箱(10個)
811-7231
55
Rc1/2
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592110
PS-20PF
1箱(10個)
811-7216
38
Rc1/4
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82592128
PS-40PM
1箱(10個)
811-7230
46
Rc1/2
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592137
PS-30SN
1個
811-7215
63
8mmウレタンホース
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592171
PS-40SH
1個
811-7232
79
Φ15
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592180
PS-40SM
1箱(10個)
811-7233
60
Rc1/2
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82592198
PS-30SH
1個
811-7213
77
Φ11.3
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592435
PS-20SF
1箱(10個)
811-7220
53
Rc1/4
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82592451
PS-40PH
1個
811-7229
64
Φ15
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください