15219937 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P 部品 日本ニューマチック工業 51118919

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ベーン
ベーン
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースワッシャ
リバースレバー
ハンドルキャップ
トップシール
トッププレートWBR
ロータ
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ストッパリング
ホルダ
ホルダバンド
キャップスクリュウ
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
スチールボール
ステンレスボール
ローラピン
スプリングピン
Oリング
ナット
ワッシャ
カプラプラグ
部品番号20
20
3
5
6
7
8
11
12
15
16
17
19
21
22
23
24
25
27
28
30
33
35
36
100
101
102
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51118919品番15219937
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
部品名称ベーン部品番号201台あたりに必要な個数6
関連資料:※部品図(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする