曜日別特売
28208105 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品 日本ニューマチック工業 51119524

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースワッシャ
リバースレバー
トップシール
トッププレートWBR
ロータ
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ストッパリング
ホルダバンド
キャップスクリュ
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
スチールボール
ステンレスボール
ローラピン
Oリング
六角ナット
ワッシャ
カプラプラグ
部品番号112
112
108
109
110
111
3
5
6
7
8
11
12
16
17
19
21
22
23
24
25
27
28
30
33
36
100
101
102
105
106
107
113
115
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51119524品番28208105
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングピン部品番号1121台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする