15206830 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-3500P(P) 部品 日本ニューマチック工業 51119689

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-3500P(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称トップシール
トップシール
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
プロテクトキャップ
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
エキゾストカバー
ケースキャップ
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダ
グリップ
キャップスクリュ
十字穴付タッピンねじ
スプリングワッシャ
スチールボール
ステンレスボール
ローラピン
スプリングピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
部品番号16
16
3
5
6
8
9
11
13
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
100
101
102
103
105
106
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
122
124
125
200
内容量1個注文コード51119689品番15206830
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
部品名称トップシール部品番号161台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする