曜日別特売
28302020 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品 日本ニューマチック工業 51121378

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称オイルシール
オイルシール
ソケット
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
ケースキャップ
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダ
グリップ
ニップルステッド
キャップスクリュ
六角穴付プラグ
スプリングワッシャ
ラバーボール
ローラピン
スプリングピン
Oリング
ホースニップル
ボールベアリング
部品番号117
117
1
3
4
6
7
9
10
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
36
37
42
100
101
102
103
104
105
106
110
111
112
113
114
115
116
119
200
-107
-108
内容量1個注文コード51121378品番28302020
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
部品名称オイルシール部品番号1171台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする