15207440 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA(6P) 部品 日本ニューマチック工業 51121570

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA(6P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ベーン
ベーン
ソケット
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
ケースキャップ
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダ
グリップ
ニップルステッド
キャップスクリュ
六角穴付きプラグ
スプリングワッシャ
ラバーボール
ローラピン
スプリングピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
部品番号22
22
1
3
4
6
7
9
10
12
13
14
16
17
18
19
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
36
37
42
100
101
102
103
104
105
106
110
111
112
113
114
115
116
117
119
200
内容量1個注文コード51121570品番15207440
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称ベーン部品番号221台あたりに必要な個数6
関連資料:※部品図(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする