15207270 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(P) 部品 日本ニューマチック工業 51121904

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(P) 部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称レバー
レバー
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
アジャストバルブ
リバースバルブ
スプリング
ケースキャップ
トップシール
シリンダ
ベーン
ボッタムシール
ハンマフレーム
ドライバ
ハンマ
アンビル
ホルダ
グリップ
キャップスクリュウ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
ラバーボール
ローラピン
スプリングピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
ニップルステッド
部品番号7
7
3
4
6
9
12
13
14
15
18
20
22
24
25
26
27
33
35
36
100
101
104
106
109
110
111
112
114
115
116
120
121
122
123
200
201
内容量1個注文コード51121904品番15207270
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
部品名称レバー部品番号71台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする