曜日別特売
15207220 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(7P) 部品 日本ニューマチック工業 51122254

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(7P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スロットルピン
スロットルピン
スロットルスプリング
スロットルプラグ
レバー
アジャストバルブ
リバースバルブ
スプリング
ケースキャップ
シリンダ
ベーン
ハンマフレーム
ドライバ
ハンマ
アンビル
ホルダ
グリップ
キャップスクリュ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
ラバーボール
ローラピン
スプリングピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
ニップルステッド
部品番号6
6
3
4
7
9
12
13
14
18
20
24
25
26
27
33
35
36
100
101
104
106
109
110
111
112
114
115
116
120
121
122
123
200
201
内容量1個注文コード51122254品番15207220
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
部品名称スロットルピン部品番号61台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする