曜日別特売
25305060 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(7P) 部品 日本ニューマチック工業 51122498

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(7P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
リバースバルブ
スプリング
ケースキャップ
シリンダ
ベーン
ハンマフレーム
ドライバ
ハンマ
アンビル
ホルダ
グリップ
キャップスクリュ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
ラバーボール
ローラピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
ニップルステッド
部品番号115
115
111
112
114
3
4
6
7
9
12
13
14
18
20
24
25
26
27
33
35
36
100
101
104
106
109
110
116
120
121
122
123
200
201
内容量1個注文コード51122498品番25305060
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングピン部品番号1151台あたりに必要な個数2
関連資料:※部品図(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする