61200060 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-5LP(P) 部品 日本ニューマチック工業 51122884

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-5LP(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称Oリング
Oリング
エキゾストカバー
スロットルピン
スロットルプラグ
スロットルバルブ
スロットルスプリング
レバー
リバースレバー
スプリング
リバースバルブ
シリンダ
ロータ
ベーン
ロックナット
ドライバ
ハンマ
ハンマフレーム
ハンマピン
スペーサ
アンビル
スクリーン
ハンガ
スチールボール
ボールベアリング
ピン
スプリングピン
カプラプラグ
部品番号111
111
112
113
114
115
116
2
4
5
6
8
9
10
11
13
15
16
17
19
21
22
23
24
26
28
30
35
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
200
内容量1個注文コード51122884品番61200060
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称Oリング部品番号1111台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする