15203990 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-6HPA(S) 部品 日本ニューマチック工業 51123645

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-6HPA(S) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ストッパピン
ストッパピン
エキゾストカバー
スロットルピン
スロットルプラグ
スロットルバルブ
スロットルスプリング
レバー
リバースレバー
スプリング
リバースバルブ
シリンダ
ロータ
ベーン
トップシール
カラー
ボッタムシール
ロータピン
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
スクリーン
ストッパ
キャップスクリュ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スチールボール
ピン
スプリングピン
Oリング
ホースニップル
パワーレギュレータ
部品番号37
37
2
4
5
6
8
9
10
11
13
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31
35
36
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
200
201
内容量1個注文コード51123645品番15203990
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称ストッパピン部品番号371台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする