15212740 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-6HS(P) 部品 日本ニューマチック工業 51124020

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-6HS(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称アンビル
アンビル
エキゾストカバー
スロットルスプリング
レバー
リバースレバー
リバースバルブ
シリンダ
ロータ
ベーン
トップシール
カラー
ボッタムシール
ロータピン
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
スラストワッシャ
スクリーン
ハンガ
キャップスクリュ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スプリングピン
Oリング
カプラプラグ
パワーレギュレータ
部品番号25
25
2
6
7
8
9
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
24
27
31
32
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
113
114
116
200
201
内容量1個注文コード51124020品番15212740
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
部品名称アンビル部品番号251台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする