曜日別特売
15212830 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(P) 部品 日本ニューマチック工業 51124327

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-6HS(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ボッタムシール
ボッタムシール
エキゾストカバー
ハンドル
スロットルスプリング
レバー
リバースレバー
リバースバルブ
シリンダ
ロータ
ベーン
トップシール
カラー
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマ
ハンマピン
アンビル
スラストワッシャ
ハンマケース
ロックナット
ワッシャ
アクセルギヤー
スピンドルギヤー
ケースキャップ
ギヤースピンドル
マフラ
スクリーン
ハンガ
キャップスクリュ
スプリングワッシャ
セットスクリュウ
ボールベアリング
ニードルベアリング
スチールボール
スプリングピン
Oリング
カプラプラグ
パワーレギュレータ
部品番号18
18
2
3
6
7
8
9
11
12
14
16
17
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
41
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
200
201
内容量1個注文コード51124327品番15212830
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称ボッタムシール部品番号181台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする