15219205 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HSA(P) 部品 日本ニューマチック工業 51126750

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HSA(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称トッププレートWBR
トッププレートWBR
スロットルスプリング
スロットルピン
アジャストバルブ
スプリング
パイプ
ケースキャップ
リバースバルブ
リバースレバー
トップシール
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダソケット
防振ホルダ
キャップスクリュウ
六角ナット
ナイロン入六角ナット
スプリングワッシャ
スチールボール
ラバーボール
スプリングピン
リテーナリング
オイルシール
Oリング
防振ゴム
ホースニップル
部品番号17
17
3
5
7
8
9
10
12
13
15
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
34
36
100
101
102
103
104
105
107
108
109
112
113
115
116
118
119
120
121
122
126
127
128
129
130
200
内容量1個注文コード51126750品番15219205
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
部品名称トッププレートWBR部品番号171台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする