28208103 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品 日本ニューマチック工業 51128326

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22A(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
エンドプレートWBR
シリンダ
ロータ
ロータピン
ベーン
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダソケット
ホルダ
キャップスクリュ
ナット
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
ラバーボール
ローラピン
Oリング
ホースニップル
部品番号113
113
112
114
3
4
6
7
9
10
12
16
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
33
35
40
100
101
102
103
106
109
110
115
116
200
内容量1個注文コード51128326品番28208103
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングピン部品番号1131台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする