28699247 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品 日本ニューマチック工業 51128834

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-22AA(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称防振ゴム
防振ゴム
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
パイプ
リバースバルブ
トップシール
エンドプレートWBR
シリンダ
ロータ
ロータピン
ベーン
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダソケット
防振ホルダ
キャップスクリュ
六角ナット
ナイロン入六角ナット
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
スチールボール
ラバーボール
スプリングピン
リテーナリング
オイルシール
Oリング
ホースニップル
部品番号130
130
129
3
5
6
7
8
9
12
13
14
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
33
39
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
115
118
119
120
121
122
123
126
128
200
内容量1個注文コード51128834品番28699247
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
部品名称防振ゴム部品番号1301台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(2.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする