曜日別特売
28208065 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-16HS 部品 日本ニューマチック工業 51129324

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-16HS 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
リバースレバー
トップシール
トッププレートWBR
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
ハンマケース
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ロックスクリュ
ベアリングワッシャ
ワッシャ
アクセルギヤー
スピンドルギヤー
カラー
ギヤーピン
ギヤースピンドル
シールパッキン
ケースキャップ
キャップスクリュ
ベアリングナット
ナイロン入六角ナット
六角穴付プラグ
スプリングワッシャ
ころがり軸受用座金
ボールベアリング
スチールボール
ラバーボール
ローラピン
リテーナリング
Oリング
ホ-スニップル
部品番号122
122
120
121
123
124
3
5
6
7
8
10
11
13
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
100
101
102
103
104
105
108
109
110
113
114
115
116
118
125
127
128
129
130
200
内容量1個注文コード51129324品番28208065
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングピン部品番号1221台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする