曜日別特売
15208420 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-19A(P) 部品 日本ニューマチック工業 51129708

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-19A(P) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スピンドルギヤー
スピンドルギヤー
スロットルスプリング
スロットルワッシャ
バルブシート
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
ロータケース
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ロータピン
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
ハンマケース
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ロックスクリュ
ベアリングワッシャ
ワッシャ
アクセルギヤー
カラー
ギヤーピン
ギヤースピンドル
シールパッキン
ケースキャップ
キャップスクリュ
六角ナット
ベアリングナット
ナット
セットスクリュウ
六角穴付プラグ
平座金
スプリングワッシャ
ころがり軸受用座金
歯付座金
ボールベアリング
ピン
ローラピン
スプリングピン
リテーナリング
Oリング
パーカ鋲
ホースニップル
部品番号41
41
3
4
5
7
8
10
11
13
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
39
40
43
45
46
47
48
100
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
117
118
120
121
123
124
125
126
127
128
200
内容量1個注文コード51129708品番15208420
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
部品名称スピンドルギヤー部品番号411台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする