74006022 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-32LA 部品 日本ニューマチック工業 51130234

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-32LA 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称キャップスクリュウ
キャップスクリュウ
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダソケット
ホルダ
ニップルステッド
セットボルト
ナット
セットスクリュウ
スプリングワッシャ
ラバーボール
ピン
ローラピン
スプリングピン
Oリング
ホースニップル
部品番号100
100
101
3
5
6
8
9
11
15
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
34
41
42
102
103
104
107
110
111
112
114
115
117
200
内容量1個注文コード51130234品番74006022
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称キャップスクリュウ部品番号1001台あたりに必要な個数2
関連資料:※部品図(0.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする