曜日別特売
15208560 インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品 日本ニューマチック工業 51131020

インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NAW-32LA 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ミドルシール
ミドルシール
スロットルスプリング
スロットルピン
レバー
アジャストバルブ
スプリング
リバースバルブ
トップシール
ロータケース
トッププレートWBR
シリンダ
ロータ
ベーン
ボッタムプレートWBR
ボッタムシール
スペーサ
ドライバ
ハンマフレーム
ハンマピン
ハンマ
アンビル
スラストワッシャ
ホルダソケット
ギヤーケース
ベアリングワッシャ
アクセルギヤー
スピンドルギヤー
カラー
ギヤーピン
ギヤースピンドル
ホルダ
ホルダジョイント
キャップスクリュウ
セットボルト
ナット
セットスクリュウ
六角穴付プラグ
ワッシャ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スラストベアリング
ローラフォロア
ラバーボール
ピン
ローラピン
スプリングピン
スナップリング
Oリング
六角ナット
ホースニップル
ニップルステッド
部品番号35
35
3
5
6
8
9
11
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
33
36
37
38
39
41
42
43
49
50
100
101
102
103
104
106
107
108
110
112
113
115
116
117
118
120
121
122
123
125
126
129
130
131
132
200
201
内容量1個注文コード51131020品番15208560
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
部品名称ミドルシール部品番号351台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする