曜日別特売
15015560 アングルグラインダ NGS-100 部品 日本ニューマチック工業 51140549

アングルグラインダ NGS-100 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ボッタムプレート
ボッタムプレート
スクリーン
スロットルスプリング
スロットルバルブ
グリップ
プッシュスプリング
ガバナボディ
ガバナバルブ
ガバナスプリング
ロータケース
シリンダ
ロータ
ベーン
ロータギヤー
スピンドルギヤー
ストーンスピンドル
スピンドルクラッチ
ストーンフランジ
ホイルナット
スピンドルナット
ストーンカバー
スピンドルスプリング
ワッシャ
ケースカバー
キャップスクリュウ
ボールベアリング
スチールボール
ローラピン
スプリングピン
キー
セットスクリュウ
Oリング
カプラプラグ
フランジスパナ
部品番号18
18
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
16
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
200
201
内容量1個注文コード51140549品番15015560
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188
部品名称ボッタムプレート部品番号181台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする