曜日別特売
15015763 アングルグラインダ NGP-125 部品 日本ニューマチック工業 51141915

アングルグラインダ NGP-125 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ストーンスピンドル
ストーンスピンドル
ガバナスプリング
ガバナバルブ
ガバナボディ
ガバナウェイト
ガバナナット
ソケット
スピンドルスプリング
スロットルバルブ
ストーンフランジ
ホイルナット
プッシュスプリング
ロータケース
ストーンカバー
ロータ
スピンドルギヤー
ロータギヤー
スピンドルナット
ワッシャ
ベーン
スロットルスプリング
グリップ
シリンダ
スピンドルクラッチ
エキゾストカバー
エキゾストスクリーン
スクリーン
ホルダ
セットスクリュウ
ボールベアリング
ローラピン
スプリングピン
キー
Oリング
キャップスクリュ
キャップスクリュウ
カプラプラグ
フランジスパナ
部品番号18
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
200
201
内容量1個注文コード51141915品番15015763
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
部品名称ストーンスピンドル部品番号181台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする