曜日別特売
15015775 アングルグラインダ NAG-7X 部品 日本ニューマチック工業 51143909

アングルグラインダ NAG-7X 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スピンドルギヤー
スピンドルギヤー
スロットルスプリング
プッシュスプリング
グリップ
ガバナボディ
ガバナスプリング
ガバナワッシャ
シリンダ
ロータ
ロータワッシャ
ロータギヤー
ストーンスピンドル
スピンドルナット
ストッパリング
ストーンフランジ
ロックスクリュ
ソケット
ホルダ
ボルト
ナット
十字ナベ小ねじ
六角穴付プラグ
ワッシャ
ボールベアリング
スチールボール
ピン
ローラピン
スプリングピン
キー
オイルシール
Oリング
ホースニップル
片口スパナ
フランジスパナ
ボウスパナ
部品番号22
22
2
4
5
8
10
11
15
16
19
20
23
24
25
26
29
30
34
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
200
201
202
203
内容量1個注文コード51143909品番15015775
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
部品名称スピンドルギヤー部品番号221台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする