曜日別特売
15016037 バーチカルグラインダ NVG-180SLW 部品 日本ニューマチック工業 51145047

バーチカルグラインダ NVG-180SLW 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称レバー
レバー
ローラピン
スロットルスプリング
スロットルプラグ
ラバーパッキン
ストッパ
スプリング
シールパッキン
ロータケース
オイラフェルト
アジャストスクリュ
ガバナスプリング
ガバナレバー
ガバナスピンドル
ガバナウェイト
ガバナボディ
ハンドルキャップ
トップシール
シリンダ
ロータ
ベーン
ストーンスピンドル
ベアリングカバー
フェルトリング
ストーンフランジ
ロックスクリュ
キャップスクリュ
六角穴付プラグ
スプリングワッシャ
ばね座金
ボールベアリング
スチールボール
ラバーボール
ピン
スプリングピン
キー
Oリング
グリスカップ
ホースニップル
ターニングスパナ
フランジスパナ
六角棒スパナ
ボウスパナ
部品番号8
8
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
32
33
36
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
203
204
内容量1個注文コード51145047品番15016037
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称レバー部品番号81台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする