28209010 サンダ NSG-150X 部品 日本ニューマチック工業 51147235

サンダ NSG-150X 部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称キー
キー
スロットルスプリング
プッシュスプリング
グリップ
ハンドル
シリンダ
ロータ
ロータワッシャ
ロータギヤー
スピンドルギヤー
ストーンスピンドル
ストッパリング
スピンドルナット
ペーパフランジ
ペーパナット
ロックスクリュ
ソケット
ホルダ
六角穴付プラグ
ボールベアリング
ピン
ローラピン
スプリングピン
オイルシール
Oリング
ホースニップル
ターニングスパナ
フランジスパナ
ボウスパナ
部品番号107
107
108
2
4
5
6
10
11
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
28
100
101
102
103
104
105
106
109
110
200
201
202
203
内容量1個注文コード51147235品番28209010
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称キー部品番号1071台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする