15006040 サンダ NSG-180XC 部品 日本ニューマチック工業 51147506

サンダ NSG-180XC 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ホルダ
ホルダ
スロットルスプリング
スロットルバルブ
プッシュスプリング
グリップ
ハンドル
シリンダ
ロータ
ベーン
ロータワッシャ
ロータギヤー
スピンドルギヤー
ストーンスピンドル
ストッパリング
スピンドルナット
ペーパフランジ
ペーパパッド
ペーパナット
ロックスクリュ
ソケット
六角穴付プラグ
ボールベアリング
ピン
ローラピン
スプリングピン
キー
オイルシール
Oリング
ホースニップル
ターニングスパナ
フランジスパナ
ボウスパナ
部品番号28
28
2
3
4
5
6
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
200
201
202
203
内容量1個注文コード51147506品番15006040
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
部品名称ホルダ部品番号281台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする