日本ニューマチック工業
ダイヤカッタ DAC-11 部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
部品名称
スリーブ
スリーブ
スリーブ
ハンドル
フィルタ
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
オイルケース
ラバーパッキン
オイルプラグ
スロットルアーバ
アジャストバルブ
ロックナット
ロータケース
シリンダ
ロータ
ベーン
ジョイント
ベアリングカラー
ホルダジョイント
ロータギヤー
スピンドルギヤー
カッタスピンドル
ベアリングワッシャ
カッタワッシャ
アタッチメント
ダイヤモンドホイル
キャップスクリュウ
キャップスクリュ
セットスクリュウ
ワッシャ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
ニードルベアリング
ラバーボール
ピン
スプリングピン
キー
リテーナリング
Oリング
カプラプラグ
ボウスパナ
部品番号
22
22
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
21
24
25
26
27
28
29
31
32
33
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
200
201
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51147838
品番
15102550
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
部品名称
スリーブ
部品番号
22
1台あたりに必要な個数
1
関連資料:
※部品図(1.69MB)