63200140 ダイヤカッタ DAC-11 部品 日本ニューマチック工業 51148109

ダイヤカッタ DAC-11 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称Oリング
Oリング
ハンドル
フィルタ
スロットルスプリング
スロットルプラグ
スロットルピン
レバー
オイルケース
ラバーパッキン
オイルプラグ
スロットルアーバ
アジャストバルブ
ロックナット
ロータケース
シリンダ
ロータ
ベーン
ジョイント
スリーブ
ベアリングカラー
ホルダジョイント
ロータギヤー
スピンドルギヤー
カッタスピンドル
ベアリングワッシャ
カッタワッシャ
アタッチメント
ダイヤモンドホイル
キャップスクリュウ
キャップスクリュ
セットスクリュウ
ワッシャ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
ニードルベアリング
ラバーボール
ピン
スプリングピン
キー
リテーナリング
カプラプラグ
ボウスパナ
部品番号117
117
116
118
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
33
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
200
201
内容量1個注文コード51148109品番63200140
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称Oリング部品番号1171台あたりに必要な個数2
関連資料:※部品図(1.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする