15000710 ダイグラインダ RG-16BK 部品 日本ニューマチック工業 51148258

ダイグラインダ RG-16BK 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ベアリングカラー
ベアリングカラー
アジャストバルブ
スロットルスプリング
スロットルピン
バルブシート
スロットルワッシャ
レバー
ロータケース
シリンダ
ロータ
ベーン
ジョイント
ベアリングワッシャ
コレットボディ
コレットナット
ケースキャップ
給気ホースCP
エキゾストホース
ストッパリング
六角ナット
ボールベアリング
スプリングピン
リテーナリング
Oリング
片口スパナ
カプラプラグ
部品番号16
16
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
15
17
18
19
20
22
23
24
100
101
102
103
104
105
106
108
109
200
201
内容量1個注文コード51148258品番15000710
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
部品名称ベアリングカラー部品番号161台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする