曜日別特売
15000870 ダイグラインダ RG-25 部品 日本ニューマチック工業 51148556

ダイグラインダ RG-25 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ハンドルキャップ
ハンドルキャップ
スロットルスプリング
スロットルピン
ストッパリング
レバー
ベアリングカバー
シリンダ
ロータ
ベーン
ベアリングカラー
コレットボディ
コレットナット
給気ホースCP
エキゾストホース
ホースリング
プラグ
ボールベアリング
ラバーボール
ローラピン
スプリングピン
リテーナリング
Oリング
カプラプラグ
片口スパナ
部品番号16
16
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
20
21
22
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
206
207
内容量1個注文コード51148556品番15000870
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
部品名称ハンドルキャップ部品番号161台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする