曜日別特売
28208042 ダイグラインダ RG-25 部品 日本ニューマチック工業 51148678

ダイグラインダ RG-25 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルピン
ストッパリング
レバー
ベアリングカバー
シリンダ
ロータ
ベーン
ベアリングカラー
コレットボディ
コレットナット
ハンドルキャップ
給気ホースCP
エキゾストホース
ホースリング
プラグ
ボールベアリング
ラバーボール
ローラピン
リテーナリング
Oリング
カプラプラグ
片口スパナ
部品番号108
108
106
107
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
20
21
22
100
101
102
103
104
105
109
110
206
207
内容量1個注文コード51148678品番28208042
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
部品名称スプリングピン部品番号1081台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする