曜日別特売
15017037 ダイグラインダ RG-38CX 部品 日本ニューマチック工業 51148818

ダイグラインダ RG-38CX 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称シリンダ
シリンダ
スクリーン
スロットルスプリング
スロットルピン
ワッシャ
コレットボディ
コレットナット
ロックナット
ロータケース
ベアリングワッシャ
ロータ
ベーン
レバー
ストッパ
スプリング
ボールベアリング
スチールボール
ピン
Oリング
リテーナリング
スプリングピン
セットスクリュウ
カプラプラグ
スパナ
片口スパナ
部品番号15
15
2
3
5
7
8
9
11
12
13
16
17
20
21
22
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
200
201
202
内容量1個注文コード51148818品番15017037
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
部品名称シリンダ部品番号151台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする