曜日別特売
15015324 ダイグラインダ RG-382B-06 部品 日本ニューマチック工業 51149326

ダイグラインダ RG-382B-06 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ロックリング
ロックリング
スクリーン
スロットルスプリング
スロットルバルブ
グリップ
プッシュスプリング
ハンドル
ロータケース
ベアリングワッシャ
シリンダ
ロータ
ベーン
カラー
フィルタ
ボールベアリング
ピン
ローラピン
Oリング
リテーナリング
カプラプラグ
スパナ
片口スパナ
部品番号7
7
2
3
4
5
6
10
12
13
15
16
17
20
21
100
101
103
104
106
107
108
109
200
201
202
内容量1個注文コード51149326品番15015324
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
部品名称ロックリング部品番号71台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする