曜日別特売
15015580 ダイグラインダ RG-383A-06 部品 日本ニューマチック工業 51149545

ダイグラインダ RG-383A-06 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スロットルピン
スロットルピン
スクリーン
スロットルスプリング
ロックリング
コレットボディ
コレットナット
ロックナット
ベアリングワッシャ
シリンダ
ロータ
ベーン
カラー
フィルタ
レバー
ストッパ
スプリング
ボールベアリング
スチールボール
ピン
Oリング
リテーナリング
スプリングピン
セットスクリュウ
カプラプラグ
スパナ
片口スパナ
部品番号5
5
2
3
7
8
9
11
13
15
16
17
20
21
22
23
24
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
200
201
202
内容量1個注文コード51149545品番15015580
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
部品名称スロットルピン部品番号51台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする