曜日別特売
24999105 ダイグラインダ RG-383A-06 部品 日本ニューマチック工業 51149834

ダイグラインダ RG-383A-06 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称片口スパナ
片口スパナ
スクリーン
スロットルスプリング
スロットルピン
ロックリング
コレットボディ
コレットナット
ロックナット
ベアリングワッシャ
シリンダ
ロータ
ベーン
カラー
フィルタ
レバー
ストッパ
スプリング
ボールベアリング
スチールボール
ピン
Oリング
リテーナリング
スプリングピン
セットスクリュウ
カプラプラグ
スパナ
部品番号202
202
2
3
5
7
8
9
11
13
15
16
17
20
21
22
23
24
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
200
201
内容量1個注文コード51149834品番24999105
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
部品名称片口スパナ部品番号2021台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする