曜日別特売
15103040 エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品 日本ニューマチック工業 51149965

エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称シリンダ
シリンダ
スロットルアーバ
レバー
ストッパ
キックスプリング
バルブケース
スロットルバルブ
アジャストバルブ
スロットルプラグ
スロットルスプリング
バルブボックス
バルブ
バルブシート
ピストンCP
ハンドル
ホルダ
クリッパ
ライナ
ホルダガイド
ラバーキャップ
エキゾストホース
四角ナット
十字サラ小ねじ
キャップスクリュ
スプリングピン
Oリング
バックアップリング
ピン
ワッシャ
平形ヤスリ
半丸形ヤスリ
丸形ヤスリ
三角形ヤスリ
給気ホースCP
カプラプラグ
部品番号13
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
19
20
21
23
29
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
200
204
内容量1個注文コード51149965品番15103040
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
部品名称シリンダ部品番号131台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(1.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする