曜日別特売
17512100 サンドランマ F-2(R) 部品 日本ニューマチック工業 51156220

サンドランマ F-2(R) 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称スロットルプラグ
スロットルプラグ
ハンドル
スプリング
スロットルピン
レバー
レバーストッパ
パイプ
ハンドルキャップ
トップバルブシート
バルブワッシャ
バルブ
ボッタムバルブシート
シリンダ
ピストン
ロックナット
グランドワッシャ
グランドパッキン
グランドナット
グランドキャップ
ラバーバット
スイベルバルブ
スイベルシート
スイベルスクリュ
ラバーボール
ピン
スプリングピン
90°エルボ
Oリング
ホースニップル
部品番号3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
100
101
102
103
104
105
106
内容量1個注文コード51156220品番17512100
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
部品名称スロットルプラグ部品番号31台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする