曜日別特売
15100700 エアードリル NRD-12PA 部品 日本ニューマチック工業 51158688

エアードリル NRD-12PA 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称シリンダ
シリンダ
アジャストバルブ
ラバーパッキン
アジャストナット
スロットルバルブ
レバー
リターンスプリング
ロータ
ベーン
ベアリングカバー
ギヤーケース
チャックスピンドル
プラネットギヤー
ワッシャ
スペーサ
ホルダジョイント
サポータ
セットスクリュウ
ホルダ
ボールベアリング
スプリングピン
ローラピン
Oリング
カプラプラグ
部品番号11
11
3
4
5
6
8
9
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
100
101
102
103
104
105
106
107
108
200
内容量1個注文コード51158688品番15100700
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
部品名称シリンダ部品番号111台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする