曜日別特売
CDA2L80-600Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 SMC 51159087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2L80-600Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 SMC 51159087
CDA2L80-600Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 SMC 51159087

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード51159087品番CDA2L80-600Z
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする