15101300 エアードリル NRD-16R 部品 日本ニューマチック工業 51159607

エアードリル NRD-16R 部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
部品名称ベアリングカラー
ベアリングカラー
スロットルスプリング
スロットルバルブ
スロットルアーバ
グリップ
グリップリング
アーバナット
リバースバルブ
シリンダ
ロータ
ベーン
ソケット
トップシール
フィードスクリュ
フィードスリーブ
フィードハンドル
センタ
ボッタムシール
リダクションギヤー
ソケットギヤー
ドリルソケット
スラストワッシャ
ソケットナット
ホルダ
フェルト
キャップスクリュウ
六角穴付プラグ
ワッシャ
スプリングワッシャ
ボールベアリング
スラストベアリング
ニードルベアリング
スチールボール
ピン
スプリングピン
キー
スナップリング
オイルシール
Oリング
パーカ鋲
ホースニップル
部品番号31
31
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
16
17
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
35
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51159607品番15101300
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
部品名称ベアリングカラー部品番号311台あたりに必要な個数1
関連資料:※部品図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする