ハネウェル
デックスグリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
全長(cm)
25.5
23
23.5
24.5
25.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162178
品番
2094138IP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途
運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
サイズ
XL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
ポリコットン・天然ゴム
色
クリーム×緑
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
抗菌防臭加工
入数(双)
1
トラスコ品番
116-3651
質量(g)
108
タイプ
すべり止め付
規格
EN420規格品、EN388規格
色(手首部)
白