曜日別特売
4500101-L ミューテックス・E・ライト ハネウェル 51162458

※着用例

4500101-L ミューテックス・E・ライト ハネウェル 51162458
4500101-L ミューテックス・E・ライト ハネウェル 51162458

ミューテックス・E・ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード51162458品番4500101-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。

用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。サイズL機能粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップトラスコ品番116-4631材質ポリプロピレン(SMS)質量(g)165タイプ使い捨て適応身長(cm)176~182適応胸囲(cm)100~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする