※着用例
ハネウェル
ミューテックス ライト プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
XXXL
L
M
XL
XXL
XXXL
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51162546
品番
4500501-XXXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途
医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
色
白
サイズ
XXXL
機能
液体防護・粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
トラスコ品番
116-4641
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
質量(g)
275
タイプ
使い捨て
適応身長(cm)
194~200
耐水性
2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
適応胸囲(cm)
124~132