※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)180ポートねじの種類(-) Rc注文コード51166367品番CDA2T100-180Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類など234種類から選べます他の種類を見る ・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)