TOTO
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.08MB)
注文コード
51175244
品番
TH93A70
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成ゴム
長さ(mm)
35
幅(mm)
10.5
高さ(mm)
18.4
関連資料:
(0.08MB)