キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.07MB)注文コード51175269品番TH93817E
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様下位の補修品:あり材質合成ゴム高さ(mm)3.5外径(Φmm)11
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする