曜日別特売

止水バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじW3/16山24、M16×1材質止め輪:ステンレス鋼関連資料(0.1MB)注文コード51176240品番TH5B0109
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

-

用途-仕様下位の補修品:あり材質止め輪:ステンレス鋼ねじW3/16山24、M16×1材質(Oリング)合成ゴムスプライン寸法(mm)Φ10
関連資料:(0.1MB)
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする